Kolbendichtung 0850 PTFE ER39/NBR 65x49,9 L=6,3

  • ERIKS:11275012
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0850
Bohrungsdurchmesser
65 mm
Nutdurchmesser
49.9 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
49.9 mm
D
65 mm
L
6.3 mm
O-Ring Dichtung
46,99x5,33
C
9 mm
r1
1.3 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s