Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0850 |
Bohrungsdurchmesser | 500 mm |
Nutdurchmesser | 476 mm |
Rillenbreite | 8.1 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 476 mm |
D | 500 mm |
L | 8.1 mm |
O-Ring Dichtung | 468,76x6,99 |
C | 14 mm |
r1 | 1.8 mm |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |