Kolbendichtung 0850 PTFE ER39/NBR 45x34,3 L=4,2

  • ERIKS:11216983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0850
Bohrungsdurchmesser
45 mm
Nutdurchmesser
34.3 mm
Rillenbreite
4.2 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
34.3 mm
D
45 mm
L
4.2 mm
O-Ring Dichtung
32,92x3,53
C
6 mm
r1
1 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s