Kolbendichtung 0850 PTFE ER39/NBR 450x426 L=8,1

  • ERIKS:14413945
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0850
Bohrungsdurchmesser
450 mm
Nutdurchmesser
426 mm
Rillenbreite
8.1 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
426 mm
D
450 mm
L
8.1 mm
O-Ring Dichtung
417,96x6,99
C
14 mm
r1
1.8 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s