Kolbendichtung 0850 PTFE ER39/NBR 30x22,7 L=3,2

  • ERIKS:11224988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0850
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
22.7 mm
Rillenbreite
3.2 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
22.7 mm
D
30 mm
L
3.2 mm
O-Ring Dichtung
21,89x2,62
C
4.5 mm
r1
0.6 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s