Kolbendichtung 0850 PTFE ER39/NBR 18x10,7 L=3,2

  • ERIKS:14413902
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0850
Bohrungsdurchmesser
18 mm
Nutdurchmesser
10.7 mm
Rillenbreite
3.2 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
10.7 mm
D
18 mm
L
3.2 mm
O-Ring Dichtung
9,92x2,62
C
4.5 mm
r1
0.6 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s