Kolbendichtung 0850 PTFE ER39/NBR 12x7,1 L=2,2

  • ERIKS:14413901
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0850
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Nutdurchmesser
7.1 mm
Rillenbreite
2.2 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
7.1 mm
D
12 mm
L
2.2 mm
O-Ring Dichtung
6,75x1,78
C
3 mm
r1
0.4 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s