Kolbendichtung 0825 PTFE ER39/NBR 95x79,5 L=6,3

  • ERIKS:14440752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0825
Bohrungsdurchmesser
95 mm
Nutdurchmesser
79.5 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
79.5 mm
D
95 mm
L
6.3 mm
O-Ring Dichtung
78,74x5,33
C
8 mm
r1
1.8 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
2 m/s