Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0825 |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Nutdurchmesser | 47.5 mm |
Rillenbreite | 6.3 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 47.5 mm |
D | 63 mm |
L | 6.3 mm |
O-Ring Dichtung | 47,00x5,33 |
C | 8 mm |
r1 | 1.3 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |