Kolbendichtung 0825 PTFE ER39/NBR 45x34 L=4,2

  • ERIKS:14440736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0825
Bohrungsdurchmesser
45 mm
Nutdurchmesser
34 mm
Rillenbreite
4.2 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
34 mm
D
45 mm
L
4.2 mm
O-Ring Dichtung
32,92x3,53
C
6 mm
r1
1.3 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
2 m/s