Kolbendichtung 0825 PTFE ER39/NBR 300x272 L=9,5

  • ERIKS:14440775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0825
Bohrungsdurchmesser
300 mm
Nutdurchmesser
272 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
272 mm
D
300 mm
L
9.5 mm
O-Ring Dichtung
269,50x8,4
C
13 mm
r1
2.5 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
2 m/s