Kolbendichtung 0825 PTFE ER39/NBR 25x14 L=4,2

  • ERIKS:14440729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0825
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
14 mm
Rillenbreite
4.2 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
14 mm
D
25 mm
L
4.2 mm
O-Ring Dichtung
13,87x3,53
C
6 mm
r1
1 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
2 m/s