Kolbendichtung 0825 PTFE ER39/NBR 140x119 L=8,1

  • ERIKS:14440763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0825
Bohrungsdurchmesser
140 mm
Nutdurchmesser
119 mm
Rillenbreite
8.1 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
119 mm
D
140 mm
L
8.1 mm
O-Ring Dichtung
116,84x6,99
C
10.5 mm
r1
1.8 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
2 m/s