Kolbendichtung 0821 PTFE ER39/NBR 540x505 L=17,5

  • ERIKS:14440683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0821
Bohrungsdurchmesser
540 mm
Nutdurchmesser
505 mm
Rillenbreite
17.5 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
505 mm
D
540 mm
L
17.5 mm
C
12 mm
r1
1.2 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s