Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0821 |
Bohrungsdurchmesser | 327.5 mm |
Nutdurchmesser | 297.5 mm |
Rillenbreite | 15 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 297.5 mm |
D | 327.5 mm |
L | 15 mm |
C | 12 mm |
r1 | 0.8 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |