Kolbendichtung 0821 PTFE ER39/NBR 250x220 L=15

  • ERIKS:14440673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0821
Bohrungsdurchmesser
250 mm
Nutdurchmesser
220 mm
Rillenbreite
15 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
220 mm
D
250 mm
L
15 mm
C
12 mm
r1
0.8 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s