Kolbendichtung 0821 PTFE ER39/NBR 225x200 L=12,5

  • ERIKS:14440661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0821
Bohrungsdurchmesser
225 mm
Nutdurchmesser
200 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
200 mm
D
225 mm
L
12.5 mm
C
10 mm
r1
0.4 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s