Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0820 PUR/R |
Bohrungsdurchmesser | 85 mm |
Nutdurchmesser | 69.5 mm |
Rillenbreite | 6.3 mm |
Material Dichtung | PUR |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 69.5 mm |
D | 85 mm |
L | 6.3 mm |
C | 4 mm |
r1 | 0.9 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |