Kolbendichtung 0820 PUR/R 25x17,5 L=3,2

  • ERIKS:14413972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0820 PUR/R
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
17.5 mm
Rillenbreite
3.2 mm
Material Dichtung
PUR
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
17.5 mm
D
25 mm
L
3.2 mm
C
2 mm
r1
0.5 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s