Kolbendichtung 0820 PUR/R 120x99 L=10,5

  • ERIKS:14414011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0820 PUR/R
Bohrungsdurchmesser
120 mm
Nutdurchmesser
99 mm
Rillenbreite
10.5 mm
Material Dichtung
PUR
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
99 mm
D
120 mm
L
10.5 mm
C
7 mm
r1
0.9 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s