Kolbendichtung 0820 PUR/R 105x89,5 L=6,3

  • ERIKS:14414006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0820 PUR/R
Bohrungsdurchmesser
105 mm
Nutdurchmesser
89.5 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Material Dichtung
PUR
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
89.5 mm
D
105 mm
L
6.3 mm
C
4 mm
r1
0.9 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s