Kolbendichtung 0820 PUR/O 80x64,5 L=6,3

  • ERIKS:14028617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0820 PUR/O
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
64.5 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Material Dichtung
PUR
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
64.5 mm
D
80 mm
L
6.3 mm
O-Ring Dichtung
62,87x5,33
C
6 mm
r1
1.3 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s