Kolbendichtung 0820 PUR/O 57,15x46,15 L=4,2

  • ERIKS:14409124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0820 PUR/O
Bohrungsdurchmesser
57.15 mm
Nutdurchmesser
46.15 mm
Rillenbreite
4.2 mm
Material Dichtung
PUR
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
46.15 mm
D
57.15 mm
L
4.2 mm
O-Ring Dichtung
46,04x3,53
C
4.5 mm
r1
1 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s