Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0820 PUR/O |
Bohrungsdurchmesser | 49 mm |
Nutdurchmesser | 38 mm |
Rillenbreite | 4.2 mm |
Material Dichtung | PUR |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 38 mm |
D | 49 mm |
L | 4.2 mm |
O-Ring Dichtung | 37,69x3,53 |
C | 4.5 mm |
r1 | 1 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |