Kolbendichtung 0820 PUR/O 45x34 L=4,2

  • ERIKS:13286999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0820 PUR/O
Bohrungsdurchmesser
45 mm
Nutdurchmesser
34 mm
Rillenbreite
4.2 mm
Material Dichtung
PUR
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
34 mm
D
45 mm
L
4.2 mm
O-Ring Dichtung
32,92x3,53
C
4.5 mm
r1
1 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s