Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0820 PUR/O |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Nutdurchmesser | 12.5 mm |
Rillenbreite | 3.2 mm |
Material Dichtung | PUR |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 12.5 mm |
D | 20 mm |
L | 3.2 mm |
O-Ring Dichtung | 11,91x2,62 |
C | 3 mm |
r1 | 0.6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |