Kolbendichtung 0820 PUR/O 150x129 L=8,1

  • ERIKS:14409133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0820 PUR/O
Bohrungsdurchmesser
150 mm
Nutdurchmesser
129 mm
Rillenbreite
8.1 mm
Material Dichtung
PUR
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
129 mm
D
150 mm
L
8.1 mm
O-Ring Dichtung
126,37x6,99
C
8 mm
r1
1.8 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s