Kolbendichtung 0820 PTFE ER39/NBR 32x24,5 L=3,2

  • ERIKS:13226505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0820 ist eine zweiteilige , doppelt wirkende Kolbendichtung , bestehend aus einem Profilring aus PTFE , sowie einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0820
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Nutdurchmesser
24.5 mm
Rillenbreite
3.2 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
24.5 mm
D
32 mm
L
3.2 mm
O-Ring Dichtung
23,81x2,62
C
4.5 mm
r1
0.6 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s