Kolbendichtung 0820 PTFE ER39/NBR 110x89 L=8,1

  • ERIKS:11365239
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0820 ist eine zweiteilige , doppelt wirkende Kolbendichtung , bestehend aus einem Profilring aus PTFE , sowie einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0820
Bohrungsdurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
89 mm
Rillenbreite
8.1 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
89 mm
D
110 mm
L
8.1 mm
O-Ring Dichtung
88,00x6,99
C
10.5 mm
r1
1.8 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s