Kolbendichtung 0820 PTFE ER39/NBR 108x92,5 L=6,3

  • ERIKS:14193848
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0820 ist eine zweiteilige , doppelt wirkende Kolbendichtung , bestehend aus einem Profilring aus PTFE , sowie einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0820
Bohrungsdurchmesser
108 mm
Nutdurchmesser
92.5 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
92.5 mm
D
108 mm
L
6.3 mm
O-Ring Dichtung
91,44x5,33
C
8 mm
r1
1.3 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s