



Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0410 |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 32.5 mm |
Rillenbreite | 3.8 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER81 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |