



CHF 26.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.32inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.20 | - |
10+ | CHF 22.50 | 14.12% |
25+ | CHF 19.70 | 24.81% |
50+ | CHF 17.50 | 33.21% |
100+ | CHF 15.70 | 40.08% |
250+ | CHF 14.30 | 45.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0410 |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Nutdurchmesser | 6 mm |
Rillenbreite | 2 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER81 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |