CHF 41.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Messing |
Anschluss 1 Äußerer Rohrdurchmesser | 12 mm |
L3 | 32 mm |
d3 | 15 mm |
L1 | 46 mm |
d1 | 12 mm |
d2 | M18x1.5 |
L2 | 26.5 mm |