Eriks

Kniestück kegelig mit Rohrzapfen M14x1.5 für Rohr Ø 8mm

  • ERIKS:13848027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kniestücke mit Rohrzapfen zur Montage in Senkungen nach DIN 3854 / DIN 2862. Rohrzapfen für Rohrverschraubung.

Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.70inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschluss 1 Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
L3
27 mm
d3
18 mm
L1
37 mm
d1
8 mm
d2
M14x1.5
L2
26.5 mm