
CHF 20.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 22.38inkl. MwSt
313 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.70 | - |
25+ | CHF 13.50 | 34.78% |
50+ | CHF 9.25 | 55.31% |
100+ | CHF 6.95 | 66.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Klemmprofil |
Typ | Klemmprofil |
Material | NBR |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 16 mm |
Breite | 19 mm |
Rollenlänge | 20 m |
CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.84inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 43.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.24inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 3.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.68inkl. MwSt
2730.978 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026