
CHF 23.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 24.86inkl. MwSt
62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.00 | - |
25+ | CHF 15.90 | 30.87% |
50+ | CHF 10.30 | 55.22% |
100+ | CHF 7.15 | 68.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Klemmprofil |
Typ | Klemmprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 17 mm |
Breite | 22 mm |
Rollenlänge | 50 m |
CHF 43.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.24inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 3.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.68inkl. MwSt
2730.978 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.84inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026