Eriks

Klemmprofil EPDM 16x21x2mm

  • ERIKS:13901325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.08inkl. MwSt

138 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.10

-

25+

CHF 8.50

29.75%

50+

CHF 6.20

48.76%

100+

CHF 4.70

61.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Klemmprofil
Typ
Klemmprofil
Material
EPDM
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
16 mm
Breite
21 mm
Rollenlänge
50 m
B
16 mm
A
21 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Öse klein

  • ERIKS:13940442

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 43.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.24inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 3.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.68inkl. MwSt

2730.978 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Öse gross

  • ERIKS:13940441

CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.84inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026