Eriks

Klemmen RK Edelstahl 75x8

  • ERIKS:10016137
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 168.00

-

5+

CHF 152.50

9.23%

10+

CHF 145.00

13.69%

20+

CHF 137.50

18.15%

40+

CHF 130.00

22.62%

60+

CHF 127.00

24.40%

90+

CHF 124.50

25.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Klemmschale
Material
AISI 316
Norm
EN 14420-3
Klemmbereich
von 89 bis 93 mm
Schlauch-ID x Wanddicke
75x8