CHF 144.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 144.00 | - |
5+ | CHF 131.00 | 9.03% |
10+ | CHF 124.50 | 13.54% |
20+ | CHF 118.00 | 18.06% |
40+ | CHF 111.50 | 22.57% |
60+ | CHF 109.00 | 24.31% |
90+ | CHF 107.00 | 25.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Klemmschale |
Material | AISI 316 |
Norm | EN 14420-3 |
Klemmbereich | von 78 bis 82 mm |
Schlauch-ID x Wanddicke | 63x8 |