CHF 69.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.35inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.70 | - |
5+ | CHF 63.50 | 8.90% |
10+ | CHF 60.20 | 13.63% |
20+ | CHF 57.10 | 18.08% |
40+ | CHF 53.90 | 22.67% |
60+ | CHF 52.90 | 24.10% |
90+ | CHF 51.70 | 25.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Klemmschale |
Material | AISI 316 |
Norm | EN 14420-3 |
Klemmbereich | von 64 bis 67 mm |
Schlauch-ID x Wanddicke | 50x8 |