CHF 49.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.29inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.30 | - |
5+ | CHF 44.80 | 9.13% |
10+ | CHF 42.60 | 13.59% |
20+ | CHF 40.50 | 17.85% |
40+ | CHF 38.20 | 22.52% |
60+ | CHF 37.40 | 24.14% |
90+ | CHF 36.70 | 25.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Klemmschale |
Material | AISI 316 |
Norm | EN 14420-3 |
Klemmbereich | von 50 bis 52 mm |
Schlauch-ID x Wanddicke | 38x6,5 |