Klemmen GRK Aluminum 65x7

  • ERIKS:14886664
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.40

-

5+

CHF 37.60

9.18%

10+

CHF 35.70

13.77%

20+

CHF 34.00

17.87%

40+

CHF 32.00

22.71%

60+

CHF 31.40

24.15%

90+

CHF 30.70

25.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
GRK
Material
Aluminium
Norm
EN 14420-3
Klemmbereich
von 78 bis 82 mm
Schlauch-ID x Wanddicke
65x7