Eriks

Klemmen GRK Aluminum 38x6,5

  • ERIKS:10016110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.54inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.00

-

5+

CHF 17.40

8.42%

10+

CHF 16.60

12.63%

20+

CHF 15.70

17.37%

40+

CHF 14.90

21.58%

60+

CHF 14.50

23.68%

90+

CHF 14.20

25.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
GRK
Typ
Klemmschale
Material
Aluminium
Norm
EN 14420-3
Klemmbereich
von 50 bis 52 mm
Schlauch-ID x Wanddicke
38x6,5