Eriks

Klemmen GRK Aluminum 25x6

  • ERIKS:10016107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.94inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.30

-

5+

CHF 18.60

8.37%

10+

CHF 17.60

13.30%

20+

CHF 16.70

17.73%

40+

CHF 15.70

22.66%

60+

CHF 15.40

24.14%

90+

CHF 15.10

25.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
GRK
Typ
Klemmschale
Material
Aluminium
Norm
EN 14420-3
Klemmbereich
von 36 bis 39 mm
Schlauch-ID x Wanddicke
25x6