Eriks

Klemmen GRK Aluminum 19x6

  • ERIKS:10016106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.30inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.70

-

5+

CHF 17.90

9.14%

10+

CHF 17.10

13.20%

20+

CHF 16.20

17.77%

40+

CHF 15.20

22.84%

60+

CHF 14.90

24.37%

90+

CHF 14.50

26.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
GRK
Typ
Klemmschale
Material
Aluminium
Norm
EN 14420-3
Klemmbereich
von 30 bis 33 mm
Schlauch-ID x Wanddicke
19x6