CHF 109.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 109.00 | - |
5+ | CHF 98.80 | 9.36% |
10+ | CHF 93.90 | 13.85% |
20+ | CHF 89.00 | 18.35% |
40+ | CHF 84.00 | 22.94% |
60+ | CHF 82.40 | 24.40% |
90+ | CHF 80.70 | 25.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | GRK |
Typ | Klemmschale |
Material | Aluminium |
Norm | EN 14420-3 |
Klemmbereich | von 114.5 bis 119 mm |
Schlauch-ID x Wanddicke | 100x8 |