CHF 247.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 267.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 20B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 20B-1 |
Anzahl Zähne | 23 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 233.17 mm |
Außendurchmesser | 248.1 mm |
Taper Lock | 2517 |
Nabendurchmesser | 120 mm |
Breite gesamt | 44 mm |
Zahnbreite einfach | 18.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 8.78 kg |
Dp | 233.17 mm |
B1 | 18.5 mm |
A | 44 mm |
De | 248.2 mm |