Kettenrad 20B-1 Z=21 Taperbush 2517 Gehärtet

  • ERIKS:12410612
  • Hersteller:12410612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket TL
Typ
20B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
20B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
213.04 mm
Außendurchmesser
228 mm
Taper Lock
2517
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
44 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
7.7 kg
Dp
213.04 mm
B1
18.5 mm
A
44 mm
De
228 mm