Kettenrad 20B-1 Z=19 Taperbush 2517 Gehärtet

  • ERIKS:12410611
  • Hersteller:12410611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket TL
Typ
20B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
20B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
192.91 mm
Außendurchmesser
207.9 mm
Taper Lock
2517
Nabendurchmesser
110 mm
Breite gesamt
44 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
6.75 kg
Dp
192.91 mm
B1
18.5 mm
A
44 mm
De
207.9 mm