



CHF 160.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 16B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 16B-1 |
Anzahl Zähne | 25 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 202.66 mm |
Außendurchmesser | 214.2 mm |
Taper Lock | 2517 |
Nabendurchmesser | 110 mm |
Breite gesamt | 44 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.97 kg |
Dp | 202.66 mm |
B1 | 16.2 mm |
A | 44 mm |
De | 214.2 mm |